Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chei combinate
Chei combinate
L5615
L5615.300.001
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
Cheie combinată Bahco 1952M 30 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Greutate
650
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
394
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
30
Greutate
650
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
30
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
64
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
44.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
11
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
18.2
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Testat VDE
Nu
Marcă
Bahco
Lungime totală
370
Greutate pe bucată (g)
727
Codul mărfurilor
Vedere
Model
1952M
Type
Combination Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
L5615.300.001
EAN
7314151057404
UBB
203120126008
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
1952M-30