text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Bahco 11M 38 mm

Cikkszám
Lungime (m)
Összes megjelenítése
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Összes megjelenítése
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 38
Număr de vârfuri 12

Műszaki adatok

Lungime (m) 550
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 38
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 38
Număr de vârfuri 12
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 1380
Codul mărfurilor
Model 11M
Type Combination Wrench

Leírás

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113

Cikkszámok

Cikkszám L8040.038.001
EAN 7314151829322
UBB 203120380191
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 11M-38

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.