Chei combinate
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
Chei combinate
Chei combinate
L8040.032.001
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
Cheie combinată Bahco 11M 32 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
32
Număr de vârfuri
12
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
500
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
32
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
32
Număr de vârfuri
12
Marcă
Bahco
Greutate pe bucată (g)
1000
Codul mărfurilor
Vedere
Model
11M
Type
Combination Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Numerele articolelor
Cod Articol
L8040.032.001
EAN
7314151829308
UBB
203120379870
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
11M-32