text.skipToContent text.skipToNavigation

Capac pentru ţevi Plastic Polietilenă 7,2X6,5


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Plastic
Material tehnic Polietilenă
Greutate pe bucată (g) 0.23
Info Tipurile 23x19,3x12,8 / 34x20 și 85x18 au un cap drept, plat.
  • Diblu precis cu o etanşare bună.
  • Pentru etanşarea temporară a găurilor sau pentru protecţie îndelungată.
  • Foarte bună aderentă, deci foarte fiabil şi în situaţii dificile.
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 7.2 mm
Marcă Fabory
Material Plastic
Material tehnic Polietilenă
Greutate pe bucată (g) 0.23
Info Tipurile 23x19,3x12,8 / 34x20 și 85x18 au un cap drept, plat.
  • Diblu precis cu o etanşare bună.
  • Pentru etanşarea temporară a găurilor sau pentru protecţie îndelungată.
  • Foarte bună aderentă, deci foarte fiabil şi în situaţii dificile.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 7.2
d2 11
D (mm) 7.2
h 6.5

Numerele articolelor

Cod Articol 56780.072.001
EAN 8715492865861
UBB 950356772935
UNSPSC 31162806

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.