text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Capac pentru ţevi Plastic Polietilenă 27X15


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Plastic
Material tehnic Polietilenă
Greutate pe bucată (g) 2.51
Info Tipurile 23x19,3x12,8 / 34x20 și 85x18 au un cap drept, plat.
  • Diblu precis cu o etanşare bună.
  • Pentru etanşarea temporară a găurilor sau pentru protecţie îndelungată.
  • Foarte bună aderentă, deci foarte fiabil şi în situaţii dificile.
Codul mărfurilor
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 27 mm
Marcă Fabory
Material Plastic
Material tehnic Polietilenă
Greutate pe bucată (g) 2.51
Info Tipurile 23x19,3x12,8 / 34x20 și 85x18 au un cap drept, plat.
  • Diblu precis cu o etanşare bună.
  • Pentru etanşarea temporară a găurilor sau pentru protecţie îndelungată.
  • Foarte bună aderentă, deci foarte fiabil şi în situaţii dificile.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 27
d2 29.6
D (mm) 27
h 15

Numerele articolelor

Cod Articol 56780.272.001
EAN 8715492866202
UBB 950356253753
UNSPSC 31162806

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.