text.skipToContent text.skipToNavigation

Capac pentru ţevi Plastic Polietilenă 24,8X6


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Plastic
Material tehnic Polietilenă
Greutate pe bucată (g) 1.59
Info Tipurile 23x19,3x12,8 / 34x20 și 85x18 au un cap drept, plat.
  • Diblu precis cu o etanşare bună.
  • Pentru etanşarea temporară a găurilor sau pentru protecţie îndelungată.
  • Foarte bună aderentă, deci foarte fiabil şi în situaţii dificile.
Codul mărfurilor
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 24.8 mm
Marcă Fabory
Material Plastic
Material tehnic Polietilenă
Greutate pe bucată (g) 1.59
Info Tipurile 23x19,3x12,8 / 34x20 și 85x18 au un cap drept, plat.
  • Diblu precis cu o etanşare bună.
  • Pentru etanşarea temporară a găurilor sau pentru protecţie îndelungată.
  • Foarte bună aderentă, deci foarte fiabil şi în situaţii dificile.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 24.8
d2 31.5
D (mm) 24.8
h 6

Numerele articolelor

Cod Articol 56780.250.001
EAN 8715492866165
UBB 950356772851
UNSPSC 31162806

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.