Ripca Shrink tubing 38.1-19.1mm negru 2:1 5m4X461119
Tub de contracție Ripca 25.4-12.7mm negru 2:1 5m7Z210444
Ripca Shrink tubing 6.0-2.0mm negru 3:1 5m6S548298
Ripca Shrink tubing 18.0-6.0mm negru 3:1 3m8L168787
Ripca Shrink tubing 4.8-2.4mm negru 2:1 4.8-2.4mm negru - 5m4H885760
Ripca Heatshrinkable Sleeving 60m 9.0 3.0mm2D982006
Ripca manșon termocontractabil 3m 9.0 3.0mm9B859284
Ripca Shrink tubing 6.0-2.0mm negru 3:1 cu liner adeziv 6.0-2.0mm negru - 5m5H664646
Ripca Shrink tubing albastru 1/4 5m6G861428
Ripca Shrink tub 12.7-6.4mm negru 2:1 5m5C332337
Ripca Shrink tub 24.0-8.0mm albastru 2m4K525570
Ripca manșon termocontractabil negru 15m HSS24B/15B-150B033559
Ripca Shrink tubing 24.0 - 8.0 mm alb 2m4U575000
Tub de contracție Ripca 24.0 - 8.0 mm negru HSSA24B- 0,8mm - 1.5m8S749801
Ripca Shrink Tubing 9.0-3.0mm negru 3:1 150m9T521866
Tub Ripca Shrink 38.1-19.1mm roșu 2:1 5m1G947305
Ripca Shrink tub 12.0-4.0mm negru 3:1 3m1Q393194
Ripca Shrink tub 24.0 - 8.0 mm roșu 2m2L846774
Ripca Shring tub negru 3/8 5m2J109257
Ripca Shrink tubing 4.8-2.4mm galben 2:1 5m3O276916