Ripca Inel capăt cablu DIN 35mm² Ø 10.5mm 25 bucăți5Z254483
Ripca inel cap de cablu DIN 50mm² Ø 8.4mm 10 bucăți8N620208
Ripca Inel cap de cablu DIN 50mm² Ø 12.4mm 10 bucăți0E178775
Ripca Terminal inelar DIN 10mm² Ø 5.3mm 25 bucăți0V511108
Conector de cablu tip ochi Knipex 12-10AWG Nylon galben găurire 6mm0P309685
Ripca Manșon pentru tub 10mm² Ø 6.4mm 50 bucăți3D065345
Conector de cablu tip ochi Knipex 12-10AWG Nylon galben 10mm găurire9G738795
Conector de cablu tip ochi Knipex 16-14AWG Nylon albastru găurire 6mm7L107325
Ripca Țeavă tub 50mm² Ø 8.4mm 10 bucăți3S161962
Ripca Inel cap de cablu DIN 10mm² Ø 6.4mm 25 bucăți0Y622105
Ripca Inel cap de cablu DIN 16mm² Ø 5.3mm 25 bucăți0W629341
Ripca Inel cap de cablu DIN 4-6mm² Ø 6.4mm 25 bucăți6L524116
Ripca Inel cap de cablu DIN 4-6mm² Ø 10.5mm 25 bucăți5D745983
Ripca Cap de cablu tubular 25mm² Ø 5.3mm 50 bucăți3I559212
Knipex Cable Connectors, tip ochi izolat 100 bucăți fiecare4A385323
Ripca Cap de tub 25mm² Ø 10.5mm 50 bucăți3N523109
Ripca Inel cap de cablu DIN 25mm² Ø 10.5mm 25 bucăți9E496743
Ripca Vârf de sudură 1,5-2,5 mm² transparent 50 bucăți8S649295
RIPC-50PC-C3 EYELET BT 4.0-6.0MM² Ø3.6MM6S285421
Ripca Tub lug 25mm² Ø 6.4mm 10 bucăți5P268697