Ripca Manșon conector plat 1.5-2.5mm² albastru 6.8mm 100 bucăți2W123769
Ripca Flat connector sleeve 1.5-2.5mm² blue 6.3x0.8mm 100 Pieces9H637990
Ripca Fork cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 3.2mm 100 Bucăți0X875352
Ripca Inel cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 10.5mm cu mufă 50 bucăți1J033252
Ripca Manșon conector plat 0.5-1.5mm² roșu 6.3x0.8mm 1000 Bucăți0X630714
Ripca Manșon conector plat 0.5-1.5mm² roșu 6.3x0.8mm 50 bucăți7V552807
Ripca Pin conector 1.5-2.5mm² albastru Ø 1.9mm 50 bucăți9U205774
Ripca Conector plat 0.5-1.5mm² roșu 6.3mm 100 bucăți7N459682
Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 8.4mm 50 bucăți5F764381
Ripca Furcă cu buză cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.3mm 100 Bucăți1Z468671
Ripca Manșon ștecher rotund 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.0mm 50 bucăți8T649859
Ripca Inel capăt cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 4.3mm 50 bucăți3E560040
Ripca Manșon conector plat 0.5-1.5mm² roșu 4.8x0.5mm 100 bucăți4V029592
Ripca Fork cap de cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 6.4mm 50 bucăți1T469369
Ripca Fork cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 5.3mm 500 bucăți1W357098
Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 8.4mm 1000 Bucăți1X351934
Ripca Conector plat 2.5-6.0mm² galben 6.3mm 50 bucăți4T469917
Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 10.5mm cu mufă 100 Bucăți4T759902
Ripca Conector plat 1.5-2.5mm² albastru 6.3mm 100 bucăți8F977332
Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 5.3mm cu mufă 100 Bucăți9J138397