text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Burghiu Bosch negru 30 x 400mm


Cod Articol 6X106629
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 11
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 400
Diametrul burghiului (mm) 30
Diametrul arborelui (mm) 11
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 490
Codul mărfurilor
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6X106629
EAN 3165140099387
UBB 500512656306
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597172
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.