text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Burghiu Bosch negru 30 x 400mm


Cod Articol 1F498089
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 11
Sistem de fixare SDS-plus
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 400
Diametrul burghiului (mm) 30
Diametrul arborelui (mm) 11
Sistem de fixare SDS-plus
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 481
Codul mărfurilor
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1F498089
EAN 3165140104142
UBB 500512682617
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608597420
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.