text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm


Cod Articol 5W161554
Clasa de protecție III
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) ['5', '5']
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție III
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) ['5', '5']
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 27
Temperatura de culoare (K) ['6350', '6350']
Puterea maximă a sistemului (W) 10
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 950
Cu roți Nu
Marcă Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g) 500
Codul mărfurilor
Type Mobile Spotlight

Numerele articolelor

Cod Articol 5W161554
EAN 4007123674442
UBB 500582619135
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1173070010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.