text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universaldrill 18v-60-2ac


Cod Articol 8I800521
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 56
Înălțime 232
Lungime (m) 165
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 56
Înălțime 232
Lungime (m) 165
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 60
Setarea cuplului (Nm) 24-47
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1900
Număr de baterii incluse 2
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8I800521
EAN 4053423230819
UBB 500583491146
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039D7002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.