text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu 9,6X87X133MM


Cod Articol 2X729618
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 9.6
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 133
Diametrul burghiului (mm) 9.6
Diametrul arborelui (mm) 9.6
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 315
Codul mărfurilor
Type Metal Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2X729618
EAN 3165140475242
UBB 500648561776
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608585519
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.