text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu 3,5X39X70MM


Cod Articol 2I829572
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 70
Diametrul burghiului (mm) 3.5
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 51
Codul mărfurilor
Type Metal Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2I829572
EAN 3165140290586
UBB 500648536612
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608595058
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.