text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metal drill bit HSS PointTeQ 4.5 mm


Numero articolo 7E299173
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 87
Diamètre du foret (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

Numeri di articolo

Numero articolo 7E299173
EAN 6949509251930
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2608577871
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.