text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

BOSCH Mașini de impact GSB 18V-25


Cod Articol 0K950334
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 73
Înălțime 203
Lungime (m) 174
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 73
Înălțime 203
Lungime (m) 174
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 45
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 21-45
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1900
Număr de baterii incluse 2
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 5120
Codul mărfurilor
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06019K3306
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.