text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Mașini de impact 18SET,1ACCU


Cod Articol 4M007690
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 245
Înălțime 65
Lungime (m) 275
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 245
Înălțime 65
Lungime (m) 275
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 39
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 11
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 11
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 11
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 11
Setarea cuplului (Nm) 22-36
Număr maxim de lovituri (1/min) 22500
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1500
Număr de baterii incluse 1
Marcă Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 4M007690
EAN 4053423224740
UBB 500582130547
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039B510A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.