text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Bosch Jigsaw GST 18 V-LI B


Cod Articol B4040.005.050
Tensiunea nominală (V) 18
Cursă (mm) 23
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.4
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 120
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2700
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Cursă (mm) 23
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.4
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 120
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2700
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 8
Interval de pivotare (°) 45
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol B4040.005.050
EAN 3165140786973
UBB 500627053506
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06015A6100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.