text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Cod Articol 8T179299
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 216
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 216
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 55
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Număr de baterii incluse 2

Numerele articolelor

Cod Articol 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H110C
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.