text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Cod Articol 0N981122
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 520
Diametrul burghiului (mm) 28
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 1387
Codul mărfurilor
Type Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608900248
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.