text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Bosch Drill percuție GBH 2-26 DFR CEE

Cod Articol B4350.500.025
Marcă Bosch
Codul mărfurilor

Specificații

Marcă Bosch
Codul mărfurilor

Descriere

Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-26 DFR, Ciocanul multifuncţional rapid pentru utilizare zilnică, Terminarea rapidă a lucrului datorită avansului rapid la găurire şi performanţelor ridicate la dăltuire graţie motorului puternic de 800 W şi energiei de percuţie de 2,7 J, Fiabil și robust, cu durată lungă de viață, datorită componentelor de înaltă calitate, Posibilităţi multiple de utilizare, cu funcţie stop rotaţie pentru lucrările de dăltuire, Mandrină interschimbabilă pentru trecerea rapidă de la găurirea cu percuţie în beton la găurirea fără percuţie în lemn şi metal, Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea ruperilor de cablu, Placă rotativă de perii colectoare pentru aceeaşi putere la funcţionarea spre dreapta şi spre stânga, Cuplaj de suprasarcină pentru protejarea utilizatorului şi a sculei electrice, Funcţionare dreapta/stânga pentru eliberarea burghielor blocate, Reglare fără trepte a turaţiei pentru găurire curată, Valiză profesională (2 605 438 098), Mandrină rapidă 13 mm (2 608 572 212), Limitator de reglare a adâncimii 210 mm (1 613 001 010), Mandrină interschimbabilă SDS-plus (2 608 572 213), Mâner suplimentar (2 602 025 141)

Numerele articolelor

Cod Articol B4350.500.025
EAN 3165140353366
UBB 500505697010
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 0611254768
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.