text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Bosch Drill driver GSR18V-60+3AC


Cod Articol 1F211513
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 246
Capacitatea bateriei (Ah) 5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 246
Capacitatea bateriei (Ah) 5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Cuplu maxim (Nm) 60
Setarea cuplului (Nm) 60
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.9
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 600
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1900
Număr de baterii incluse 2

Numerele articolelor

Cod Articol 1F211513
EAN 3165140906074
UBB 500685896911
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019G7101
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.