text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Bosch Drill driver GSR18V-60+1AC


Cod Articol 7W175767
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 246
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 246
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Cuplu maxim (Nm) 60
Setarea cuplului (Nm) 60
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 600
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1900
Marcă Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 7W175767
EAN 3165140906081
UBB 500685896341
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019G7102
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.