text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill percuție 06019H1176


Cod Articol 1M291451
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 55
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Marcă Bosch
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 1M291451
EAN 4059952510231
UBB 500708204564
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H1176
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.