text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR MX2DRV+CHG+2X1,3

Cod Articol B4010.000.010
Codul mărfurilor

Specificații

Codul mărfurilor

Descriere

Şurubelniţă cu acumulator GSR Mx2Drive, Putere maximă în format de buzunar, Putere maximă: angrenajul inovator în 2 trepte permite schimbarea treptelor fără întreruperea funcţionării prin intermediul întrerupătorului pornit/oprit şi asigură un cuplu puternic de 10 Nm, Rapid şi precis datorită angrenajului cu raport de transmisie optim: înşurubare rapidă în treapta a 2-a (0-580 rot/min) – înşurubare precisă şi coplanară în treapta 1 (150 rot/min), Extrem de compactă: capul maşinii foarte scurt (numai 158 mm) şi greutate redusă (numai 0,5 kg) – încape în orice buzunar, Suportul universal cu posibilitate de blocare pentru capete de şurubelniţă de 1/4" fixează toate capetele de burghiu şi de şurubelniţă uzuale, Încărcător multifuncţional: încarcă într-o oră atât acumulatorii de 3,6 V cât şi pe cei de 10,8 V, Tehnologia unică Premium litiu-ion Bosch pentru o durabilitate mai mare şi o durată neîntrecută de funcţionare a acumulatorului, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii şi a descărcării profunde, Frână de motor pentru lucrul de precizie la înşurubările în serie, LED integrat pentru iluminarea sectorului de lucru şi în locurile întunecoase, Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de încărcare, acumulatorul poate fi încărcat oricând, fără ca celulele de acumulator să se deterioreze, Curea de mână, Încărcător rapid AL 1115 CV (2 607 225 514), Valiză de transport, 2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah (2 607 336 242)

Numerele articolelor

Cod Articol B4010.000.010
EAN 3165140575560
UBB 500574223672
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06019A2101
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.