text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSB 12 V-30


Cod Articol 2M867521
Tensiunea nominală (V) 12
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Cuplu maxim (Nm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Cuplu maxim (Nm) 30
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 8
Setarea cuplului (Nm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 24000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.82
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 420
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1600
Marcă Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 2M867521
EAN 3165140992756
UBB 500704843944
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019G9104
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.