text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Bosch Burghiu de impact GSB 19-2 REA


Cod Articol B4320.000.060
Tensiune (V) 240
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 3.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 3.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 5.7
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 18
Putere de ieșire (W) 455
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 15
Număr maxim de lovituri (1/min) 51000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 3000
Marcă Bosch
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol B4320.000.060
EAN 3165140519410
UBB 500570630136
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 060117C500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.