text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit 27mm x 42mm 35.75 M18


Cod Articol 4U687528
Diametru 19.5
Lungime (m) 77
Dimensiune (mm) 27
Dimensiunea conexiunii (mm) 35.75
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Type Impact Control Socket
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 19.5
Lungime (m) 77
Dimensiune (mm) 27
Dimensiunea conexiunii (mm) 35.75
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Type Impact Control Socket

Numerele articolelor

Cod Articol 4U687528
EAN 3165140813983
UBB 500648650793
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608522311
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.