text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Cod Articol 3M782893
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 245
Înălțime 65
Lungime (m) 275
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 245
Înălțime 65
Lungime (m) 275
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 39
Setarea cuplului (Nm) 22-36
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1500
Număr de baterii incluse 2
Marcă Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039B5109
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.