text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Bosch advanceddrill 18 set,1accu


Cod Articol 2G185932
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 58
Înălțime 224
Lungime (m) 158
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 58
Înălțime 224
Lungime (m) 158
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 42
Setarea cuplului (Nm) 24-36
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-430
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1350
Număr de baterii incluse 1
Marcă Bosch
Model AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039B5007
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.