text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Bahco Plat pic plictisitor 14

Descriere

Extra long flat bit drill for drilling in wood Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 38 mm with an overall length of 400 mm Lacquered for rust protection

Numerele articolelor

Cod Articol S5027.140.001
EAN 7311518045425
UBB 400153280534
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 9531-14-CA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.