text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chei combinate SBS20 17MM


Combination wrench in metric sizes Standards: DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738 Finish: Matt Material: Vanadium extra Open-end angle 15°, Ring end 15° offset, equal openings at both ends, short type Dynamic-Drive Profile Retail packed on a plastic info card

Cod Articol
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Codul mărfurilor

Descriere

Combination wrench in metric sizes Standards: DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738 Finish: Matt Material: Vanadium extra Open-end angle 15°, Ring end 15° offset, equal openings at both ends, short type Dynamic-Drive Profile Retail packed on a plastic info card

Numerele articolelor

Cod Articol S5823.170.001
EAN 7314153009210
UBB 500503027988
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător SBS20-17

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.