text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chei combinate 1952M 23 MM

Specificații

Codul mărfurilor

Descriere

Combination wrench, offset in metric sizes Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface SB = Retail pack on a plastic info card

Numerele articolelor

Cod Articol L5615.230.001
EAN 7314151057343
UBB 203120125356
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 1952M-23

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.