text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chei combinate 11M 22 MM

Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 22
Număr de vârfuri 12
Marcă Bahco
Codul mărfurilor

Specificații

Lungime (m) 350
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 22
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 22
Număr de vârfuri 12
Marcă Bahco
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol L8040.022.001
EAN 7314151829261
UBB 203120379201
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 11M-22

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.