text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Bahco Chei combinate 111Z 1/4

Descriere

Combination wrench in inch sizes Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design

Numerele articolelor

Cod Articol L8316.063.001
EAN 7314151828943
UBB 203120597349
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 111Z-1/4

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.