text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Auger bit 9527CA 10


Extra long auger bit for drilling in wood One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Cod Articol S5044.100.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru lemn Da
Burghiu spiralat Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 400
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru lemn Da
Burghiu spiralat Da
Marcă Bahco
Codul mărfurilor

Descriere

Extra long auger bit for drilling in wood One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Numerele articolelor

Cod Articol S5044.100.001
EAN 7311518045555
UBB 240153281235
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 9527-10-CA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.