text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Wera Extension 8796 LA LA- 150mm


8796 LA Zyklop ",flexible-lock", extensie cu manșon de rotire liberă, lung, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop extensie cu blocare flexibilă: când este activată, mufele sunt fixate și fixate permanent, fiind evitată orice pierdere neintenționată. Când sistemul este dezactivat, mufele pot fi atașate și schimbate rapid. Echipat cu un manșon de rotire liberă pentru o rotire mai rapidă a șuruburilor și piulițelor.

Cod Articol
Lungime (m) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 68
Codul mărfurilor
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descriere

8796 LA Zyklop ",flexible-lock", extensie cu manșon de rotire liberă, lung, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop extensie cu blocare flexibilă: când este activată, mufele sunt fixate și fixate permanent, fiind evitată orice pierdere neintenționată. Când sistemul este dezactivat, mufele pot fi atașate și schimbate rapid. Echipat cu un manșon de rotire liberă pentru o rotire mai rapidă a șuruburilor și piulițelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 81006.000.150
EAN 4013288121059
UBB 500511979816
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003531001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.