text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Bahco Accesorii 7409H 7409H

Descriere

DIN 3126-C, ISO 1173 Drive: 3/8" DIN 3121-F 10  ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel For  bits with 1/4", 5/16", 11 mm male hexagon drive To be used with machines. For maximum safety, use clamping springs 11 mm size is out of standards DIN 3126-C, ISO 1173

Numerele articolelor

Cod Articol L6926.007.409
EAN 7314151218355
UBB 203210025011
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 7409H
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.