text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

BAHC TWO-ARM PULLERS 4532 4532-H

Descriere

Extractor: 2 arms Finish: Galvanised, with induction hardened spindle from 4532-C, D, E, F, G and H Arms and yokes are drop-forged Material: Special steel By reversing the arms, the extractor can be used as internal or external The large claw surfaces offer many advantages for careful and quick removal of pulleys, gears, ball bearings etc. Arms always grip parallel to each other Arm tip is flat and leg body is narrow 4532K: Pair of spare arms 4532LK: Pair of long spare arms 4532/S: Spare spindle

Numerele articolelor

Cod Articol L6500.000.080
EAN 7314151719999
UBB 203116013129
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 4532-H
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.