text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC COMPL PULLERS 4552 4552-1

Descriere

Extractor for separator Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts Opening capacity/span depth in mm: 4552-1: 45-140/150 4552-2: 55-200/210 4552-3: 90-260/315 4552/B: Spare body 4552K: Spare tie rod 4532/S: Spare spindle 4532-OAB/S: for 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) 4532-CD/S for 4552-2 and 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g)

Numerele articolelor

Cod Articol L6531.000.001
EAN 7314151722944
UBB 203116052895
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 4552-1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.