text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 9,1 MM


Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 9.10
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.091.001
EAN 8716563438151
UBB 240201670116
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.