text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 8,4 MM


Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

D (mm) 8.40
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Marcă Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Greutate pe bucată (g) 12.5
Codul mărfurilor
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.084.001
EAN 8716563438083
UBB 240201418342
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.