text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Acțiune Șurub de impact DO63825010


This 1/2" drive impact socket features a 10 mm wrench width and a 38 mm length, ideal for fastening hexagonal nuts with precision. Its 12-point double hex insert provides a secure grip, minimizing nut rounding during high-torque operations. The socket’s compact design ensures accessibility in confined spaces and is suitable for impact screwdrivers. Key features: - 12-point double hex insert for enhanced grip and durability - 10 mm wrench width for accurate fitting on fasteners - 38 mm length with 7 mm wrench depth for optimal reach - Compatible with 1/2" drive impact tools for heavy-duty use - Matte finish with robust surface protection for long-lasting performance

Cod Articol DO63825010ACT
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 7
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 198.45
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/2" drive impact socket features a 10 mm wrench width and a 38 mm length, ideal for fastening hexagonal nuts with precision. Its 12-point double hex insert provides a secure grip, minimizing nut rounding during high-torque operations. The socket’s compact design ensures accessibility in confined spaces and is suitable for impact screwdrivers. Key features: - 12-point double hex insert for enhanced grip and durability - 10 mm wrench width for accurate fitting on fasteners - 38 mm length with 7 mm wrench depth for optimal reach - Compatible with 1/2" drive impact tools for heavy-duty use - Matte finish with robust surface protection for long-lasting performance

Numerele articolelor

Cod Articol DO63825010ACT
EAN 8717981066964
UBB 500618883069
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO63825010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.