text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Acțiune Ștuț de impact DO65226016


The Action Triple Square Bit features a 12.5 mm (1/2 inch) connection size and a total length of 55 mm, with a blade length of 13 mm. It provides reliable engagement for M16 fasteners in socket spanner applications, ensuring durability and precision in mechanical tasks. Key features: - Connection size: 12.5 mm (1/2 inch) - Total length: 55 mm; blade length: 13 mm - Triple square bit profile for secure fastening - Suitable for M16 fasteners - Diameter: 25 mm, Dimension: 16 mm

Cod Articol DO65226016ACT
Lungime (m) 55
Dimensiune (mm) 16
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 242.55
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 55
Dimensiune (mm) 16
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 242.55
Codul mărfurilor
Type Triple Square Bit Impact Socket

Descriere

The Action Triple Square Bit features a 12.5 mm (1/2 inch) connection size and a total length of 55 mm, with a blade length of 13 mm. It provides reliable engagement for M16 fasteners in socket spanner applications, ensuring durability and precision in mechanical tasks. Key features: - Connection size: 12.5 mm (1/2 inch) - Total length: 55 mm; blade length: 13 mm - Triple square bit profile for secure fastening - Suitable for M16 fasteners - Diameter: 25 mm, Dimension: 16 mm

Numerele articolelor

Cod Articol DO65226016ACT
EAN 8717981125814
UBB 500618921422
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO65226016
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.