text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Acțiune Mufa de impact DO4010-1-065


This Action Square Drive Socket offers precise fitting for hexagonal nuts with a 1-inch connection size, ensuring efficient torque application. Measuring 125 mm in length and 42 mm in wrench depth, it provides deep reach for demanding fastening tasks and is suitable for use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 125 mm for extended access - Wrench depth: 42 mm for secure engagement - Wrench width: 65 mm for hexagonal nuts - Connection size: 1 inch, compatible with standard square drive tools - Surface protection: Other, built for durability and impact use

Cod Articol DO4010-1-065ACT
Lățimea cheii (mm) 65
Lungime (m) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 65
Lungime (m) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 42
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 3031.875
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This Action Square Drive Socket offers precise fitting for hexagonal nuts with a 1-inch connection size, ensuring efficient torque application. Measuring 125 mm in length and 42 mm in wrench depth, it provides deep reach for demanding fastening tasks and is suitable for use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 125 mm for extended access - Wrench depth: 42 mm for secure engagement - Wrench width: 65 mm for hexagonal nuts - Connection size: 1 inch, compatible with standard square drive tools - Surface protection: Other, built for durability and impact use

Numerele articolelor

Cod Articol DO4010-1-065ACT
EAN 8717981125449
UBB 500618790082
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO4010-1-065
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.