text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Acțiune Ștuț de impact DO4010-0-048


This Square Drive Socket delivers precise engagement with hexagonal nuts, featuring a 48 mm wrench width and 32 mm depth for effective torque transfer. Its 1-inch connection size and 76 mm length ensure compatibility with impact screwdrivers, making it suitable for demanding industrial and mechanical applications. Key features: - Fits hexagonal nuts with 48 mm wrench width and 32 mm depth - 1-inch drive connection for robust power tool compatibility - Length of 76 mm for versatile reach - Surface treated for enhanced durability - Compatible with impact screwdrivers for heavy-duty use

Cod Articol DO4010-0-048ACT
Lățimea cheii (mm) 48
Lungime (m) 76
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 48
Lungime (m) 76
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 32
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 1102.5
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This Square Drive Socket delivers precise engagement with hexagonal nuts, featuring a 48 mm wrench width and 32 mm depth for effective torque transfer. Its 1-inch connection size and 76 mm length ensure compatibility with impact screwdrivers, making it suitable for demanding industrial and mechanical applications. Key features: - Fits hexagonal nuts with 48 mm wrench width and 32 mm depth - 1-inch drive connection for robust power tool compatibility - Length of 76 mm for versatile reach - Surface treated for enhanced durability - Compatible with impact screwdrivers for heavy-duty use

Numerele articolelor

Cod Articol DO4010-0-048ACT
EAN 8717981083831
UBB 500618780919
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO4010-0-048
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.