text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Wera Set de chei cu cheie Zyklop Speed 28 părți lățime 1/2 inch pe flanșe 10-19 mm


8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, metric, 37 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Trusă Zyklop cu acționare 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop mâner T glisant, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie oscilantă Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop articulație universală, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z biți: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmSet Zyklop din 37 de piese în carcasă metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 1/2",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/2", precum și adaptoare de 1/2", cu angrenaj pătrat, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 17 prize Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 extensie wobble, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 13 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Cod Articol 81060.000.002
Număr de chei cu soclu 17
Numărul total de scule 37
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Ambalat la 1

Specificații

Număr de chei cu soclu 17
Numărul total de scule 37
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 6030
Codul mărfurilor
Type Tool Set

Descriere

8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, metric, 37 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Trusă Zyklop cu acționare 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop mâner T glisant, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie oscilantă Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop articulație universală, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z biți: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmSet Zyklop din 37 de piese în carcasă metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 1/2",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/2", precum și adaptoare de 1/2", cu angrenaj pătrat, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 17 prize Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 extensie wobble, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 13 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05003645001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.