text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X8MM

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 8 mm
Material mandrină Oțel inoxidabil
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Capul de nit Open
Greutate pe bucată (g) 1.4
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4
Burghiu ø 4.1
Rază prindere (min. - max.) 2.5-5.0
L (mm) 8
ø dk (max.) 7.5

Numerele articolelor

Cod Articol 34200.040.008
EAN 8715492974167
UBB 950369317645
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.