Universal joints
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Power transmission
Universal joints
57560
57560.160.025
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
16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fabory
Material
Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g)
240
Info
Md max. = Cuplu maxim permis
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
16 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g)
240
Info
Md max. = Cuplu maxim permis
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d
16
d (H7)
16
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L3
104
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
808-D
Numerele articolelor
Cod Articol
57560.160.025
EAN
8715492877109
UBB
203385061551
UNSPSC
31160000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru